0120200303-CATENA ASA 200-3 TRIPLA (2-1/2) ASA200-3 C (2-1/2 T) G7

RS200-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS200 3 CL (CP)
Rubix:999211012044781
Produttore:0120200303
EAN:8718472005271
0120200303-CATENA ASA 200-3 TRIPLA (2-1/2) ASA200-3 C (2-1/2 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catena2003cl
Passo della catena63,5 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120200303-CATENA ASA 200-3 TRIPLA (2-1/2) ASA200-3 C (2-1/2 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2700 g
Catena2003cl
Passo della catena63,5 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Peso2700 g
Diametro rullo39,68 mm
Tipologiamaglia di collegamento con coppiglia (cp)
€ 205,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione