Riferimenti
Chiaravalli:70219057
Rubix:160000001427762
Produttore:70219057
EAN:8054652109347

Riepilogo info tecniche
| Catena | catena a rulli serie europea qrc® (giunto falsa) |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70219057-GIUNTO QRC 3/4 -12B2 DOPPIO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2220 g |
|---|---|
| Catena | catena a rulli serie europea qrc® (giunto falsa) |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | giunto falsa (doppio/duplex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione