MCS.08A2 / 883761 - FALSA 1 RULLO ASA40-2 F1 (1/2 D) ML

Collegamento Offset ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MCS.08A2
Rubix:999200100131436
Produttore:883761
EAN:3660338371721
MCS.08A2 / 883761 - FALSA 1 RULLO ASA40-2 F1 (1/2 D) ML
Riepilogo info tecniche
Catenaasa 40-2
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.08A2 / 883761 - FALSA 1 RULLO ASA40-2 F1 (1/2 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
08A2 ANSI Maglia offset duplex (tipo con spina) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 40-2
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo7,92 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,20 IVA esclusa
/ 5 Unità
13,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore