0231160008-FALSA 3 RULLI INOX RS16B-1 SS SS16B-1 F3 (1 S) INOX

RS16B-SS-1 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS16B-1 SS 2POL (P=1'')
Rubix:999200400048011
Produttore:0231160008
EAN:8718472017137
0231160008-FALSA 3 RULLI INOX RS16B-1 SS SS16B-1 F3 (1 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenars16b-ss-1 bs-ss chain
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231160008-FALSA 3 RULLI INOX RS16B-1 SS SS16B-1 F3 (1 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso147 g
Catenars16b-ss-1 bs-ss chain
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox sus304 (clip a scatto sus301)
Peso147 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacollegamento offset a due passi 2pol
€ 35,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione