0231103008-FALSA 3 RULLI INOX RS10B-3 TRIPLA SS10B-3 F3 (5/8 T) INOX
RS10B-SS-3 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS 3 2POL (P=5/8")
Rubix:999200400047996
Produttore:0231103008
EAN:8718472264401

Riepilogo info tecniche
| Catena | rs10b-ss-3 bs ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0231103008-FALSA 3 RULLI INOX RS10B-3 TRIPLA SS10B-3 F3 (5/8 T) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Catena | rs10b-ss-3 bs ss chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (fermi molla sus301) |
| Peso | 2800 g |
| Numero di sbalzi | 192 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | collegamento offset a due passi (2pol) per catena bs-ss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione