0801003532-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS35 3 CL (P=3/8) (SC)

RS35-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS35 3 CL SC
Rubix:999211012044869
Produttore:0801003532
EAN:8718472028133
0801003532-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS35 3 CL (P=3/8) (SC)
Riepilogo info tecniche
Catena353cl
Passo della catena9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0801003532-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS35 3 CL (P=3/8) (SC)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Catena353cl
Passo della catena9,525 mm
Peso11 g
Diametro rullo5,08 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,28 IVA esclusa
/ Unità
6,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione