0131040202-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA40-2 DOPPIA (1/2) SSASA40-2 GM (1/2 D) INOX

Collegamento ANSI SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 SS 2 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:999211012044796
Produttore:0131040202
EAN:8718472005912
0131040202-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA40-2 DOPPIA (1/2) SSASA40-2 GM (1/2 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss chain
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131040202-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA40-2 DOPPIA (1/2) SSASA40-2 GM (1/2 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inossidabile 18-8 (clip a molla: acciaio inossidabile 17-7)
Peso15 g
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiamaglia di collegamento tipo clip (rivettatura a testa tonda)
€ 13,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione