4110102002 RF10B 2 CL (P=5/8 ) (SC) H=14.7MM
RF10B 2 CL (P=5/8'') (SC) H=14,7MM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF10B 2 CL (P=5/8'') (SC) H=14.7MM
Rubix:999240801000325
Produttore:4110102002
EAN:8718472172454

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 4110102002 RF10B 2 CL (P=5/8 ) (SC) H=14.7MM
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch standard rf |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio (steel base) |
| Peso | 1900 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli bs passo singolo rf (trasporto diretto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione