60HD7000216-FALSA 1 RULLO RINFORZATA ASA60H-1 F1 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA60H-1 F1 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Rubix:999220908010256
Produttore:60HD7000216


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60HD7000216-FALSA 1 RULLO RINFORZATA ASA60H-1 F1 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Catena a rulli rinforzata Sedis ALPHA-DELTA HR (ASA60H-1 F1), profilo simplex. Passo 19,05 mm: per ridurre usura e mantenere affidabilità nelle trasmissioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore