4300008180 RS41-1 CL (P=1/2 )

RS41-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS41-1 CL (P=1/2'')
Rubix:999240801000279
Produttore:4300008180
EAN:8718472178944
4300008180 RS41-1 CL (P=1/2  )

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4300008180 RS41-1 CL (P=1/2 )


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Catenaansi g7
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega d’acciaio
Peso3 g
Diametro rullo7,77 mm
Tipologiamaglia di collegamento (cl)
Codice doganale73151900
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione