215IN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-2 F3 (1 D) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium a maglia doppia in acciaio inox per catena sedis serie BS Europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215IN/221
Rubix:160000000477700
Produttore:215IN7000221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215IN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS16B-2 F3 (1 D) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium a maglia doppia in acciaio inox per catena sedis serie BS Europea doppia 16B-2 in rif passo 25,4 mm 215in/221 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore