80-2R7000-CATENA 16A-2 ASA80-2 C (1 D) ALPHA
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA80-2 C (1 D) ALPHA
Rubix:999200909004381
Produttore:802R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80-2R7000-CATENA 16A-2 ASA80-2 C (1 D) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,87 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 498,15 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 607,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione