213NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-2 GM (3/4 D) PD ALPHA-DELTA
Side Plate Chain
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-2 GM (3/4 D) PD ALPHA-DELTA
Rubix:999200400109223
Produttore:213NNED7P05206




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NNED7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 12B-2 GM (3/4 D) PD ALPHA-DELTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,31 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 23,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione