0231200004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B SS 1 OL (P=1-1/4)
RS20B-SS-1 Collegamento Tsubaki BS -SS con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS20B SS 1 OL
Rubix:999200400048019
Produttore:0231200004
EAN:8718472017366

Dettagli del prodotto : 0231200004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS20B SS 1 OL (P=1-1/4)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Catena | 20bssol |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Peso | 142 g |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione