Riferimenti
Tsubaki:RS05B-1 RP 2POL
Rubix:999240801000268
Produttore:0296050008
EAN:8718472022254



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs gt 4 winner |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0296050008 RS05B-1 RP 2POL (P=8.0MM)
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Catena | bs gt 4 winner |
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | lega di acciaio speciale |
| Peso | 3 g |
| Diametro rullo | 5 mm |
| Tipologia | maillon di offset doppio (2pol) per catena a rulli bs/din |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione