13NAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 12B-1 F3 (3/4 S) TITANIUM
Collegamento delta® in titanio a maglia doppia per catena serie Europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:13NAC/221
Rubix:160000000477764
Produttore:13NAC7P05221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13NAC7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 DELTA TITANIUM 12B-1 F3 (3/4 S) TITANIUM
Collegamento sedis delta® in titanio a maglia doppia per catena serie Europea BS 12B-1 singola in rif passo 19,05 mm 13nac/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione