0120160304-FALSA 1RULLO ASA160-3 TRIPLA RIVETTATA (2) ASA160-3 F1 (2 T) G7

RS160-3 Tsubaki ANSI, maglia di offset a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS160 3 OL (P=2'') (RP)
Rubix:999211012044766
Produttore:0120160304
EAN:8718472004861
0120160304-FALSA 1RULLO ASA160-3 TRIPLA RIVETTATA (2) ASA160-3 F1 (2 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catenars160-3 ol rp
Passo della catena50,8 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120160304-FALSA 1RULLO ASA160-3 TRIPLA RIVETTATA (2) ASA160-3 F1 (2 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1608 g
Catenars160-3 ol rp
Passo della catena50,8 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Peso1608 g
Numero di sbalzi3
Diametro rullo28,58 mm
Tipologiamaglia di offset a un passo (ol) per catena a rulli ansi rs160-3, triplex
€ 160,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione