Riferimenti
Chiaravalli:70231057
Rubix:170000000733648
Produttore:70231057
EAN:8054652109484

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc 1 1/4-20b2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70231057-GIUNTO QRC 1 1/4-20B2 DOPPIO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7330 g |
|---|---|
| Catena | qrc 1 1/4-20b2 |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Peso | 7330 g |
| Numero di sbalzi | 20 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | giunto falsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore