0143120002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER120 1 CL (P=1-1/2)

RS120-SUP-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI (coppiglia)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:SUPER120 1 CL
Rubix:999240801000296
Produttore:0143120002
EAN:8718472010343
0143120002-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI SUPER120 1 CL (P=1-1/2)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi super series
Passo della catena38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0143120002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER120 1 CL (P=1-1/2)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico inferiore.Le dimensioni di queste serie sono identiche a quelle delle catene della serie ANSI G7. Il design speciale delle maglie della Serie SUPER garantisce prestazioni eccezionali. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera e i perni sono temprati a fondo per una maggiore resistenza agli urti (dal 25% al 30%). Le catene della Serie SUPER offrono una resistenza alla trazione superiore del 10% rispetto alle catene della Serie ANSI G7 di dimensioni equivalenti. Le catene della serie SUPER possono essere utilizzate per sostituire le catene della serie ANSI G7 con passo immediatamente superiore, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio a disposizione per le catene è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso216 g
Catenaansi super series
Passo della catena38,1 mm
Peso216 g
Diametro rullo22,23 mm
Tipologiacatena serie super
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,21 IVA esclusa
/ Unità
27,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione