0231120008-FALSA 3 RULLI INOX RS12B-1 SS12B-1 F3 (3/4 S) INOX
RS12B-SS-1 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B-1 SS 2POL
Rubix:999200400047997
Produttore:0231120008
EAN:8718472016604

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-ss-kette (stainless steel sus304) |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231120008-FALSA 3 RULLI INOX RS12B-1 SS12B-1 F3 (3/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Catena | bs-ss-kette (stainless steel sus304) |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip a molla sus301) |
| Peso | 50 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | collegamento offset a due passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione