Riferimenti
Sedis:CA1N05B/006
Rubix:999190800563205


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 05b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : CA1N05B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 05B-1 GM (8X3 S) RECORD
Giunto a molletta Sedis CA1N05B/006 per catena a rulli Record®, passo 8 mm, profilo simplex. Spring clip connecting link ref. 006, per trasmissioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 05b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 5 mm |
| Tipologia | molletta (spring clip connecting link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore