4110120002-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF12B 1 CL (P=3/4) (SC) H=16.1MM

RF12B 1 CL (P=3/4'') (SC), H=16,1MM, DWG. CR111.1303-E rev.4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RF12B 1 CL SC
Rubix:999240801000316
Produttore:4110120002
EAN:8718472172485
4110120002-CATENA  DI TRASPORTO BS-DIN RF12B 1 CL (P=3/4) (SC) H=16.1MM
Riepilogo info tecniche
Catenabs single pitch standard rf
Passo della catena19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4110120002-CATENA DI TRASPORTO BS-DIN RF12B 1 CL (P=3/4) (SC) H=16.1MM


La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Catenabs single pitch standard rf
Passo della catena19,05 mm
Peso23 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,53 IVA esclusa
/ Unità
4,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione