0802003528-FALSA 3RULLI INOX ASA35-2 DOPPIA RIVETTATA (3/8) SSASA35-2 F3 (3/8 D) INOX
RS35-SS-2 Tsubaki ANSI a due passi, link di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35SS 2 RP 2POL (P=3/8'')
Rubix:999211012044882
Produttore:0802003528
EAN:8718472283198

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0802003528-FALSA 3RULLI INOX ASA35-2 DOPPIA RIVETTATA (3/8) SSASA35-2 F3 (3/8 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | sus304 (base, acciaio inox); molle sus301 |
| Peso | 13 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione acciaio inox rs35-ss-2 con link di offset 2pol (a due passi) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione