MDJ.C16B2-21-SPL / 884384 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-2 GM (1 D) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C16B2-21-SPL
Rubix:999200200085979
Produttore:884384
EAN:3660338378119
MDJ.C16B2-21-SPL / 884384 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-2 GM (1 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena16b-2
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C16B2-21-SPL / 884384 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-2 GM (1 D) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
16B2 Maglia di collegamento duplex per catene a profilo dritto (tipo con perno a spina) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16b-2
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore