0231102002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B SS 2 CL (P=5/8)

Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B SS 2 CL (P=5/8'')
Rubix:999200400047990
Produttore:0231102002
EAN:8718472016284
0231102002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B SS 2 CL (P=5/8)

Riepilogo info tecniche

Catena10b2sscl
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231102002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B SS 2 CL (P=5/8)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Catena10b2sscl
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inox sus304 (fermi a molla sus301)
Peso27 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento a clip a molla (connecting link clip type)
Codice doganale73151900
€ 14,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione