MDJ.12A2 / 883768 - GIUNTO A MOLLETTA ASA60-2 GM (3/4 D) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MDJ.12A2
Rubix:999200100131443
Produttore:883768
EAN:3660338371790
MDJ.12A2 / 883768 - GIUNTO A MOLLETTA ASA60-2 GM (3/4 D) ML
Riepilogo info tecniche
Catenaasa 60-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.12A2 / 883768 - GIUNTO A MOLLETTA ASA60-2 GM (3/4 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
12A2 ANSI Maglia di collegamento duplex (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 60-2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia di collegamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,68 IVA esclusa
/ Unità
2,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore