74000080002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS08B-1 08B-1 GM (1/2 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:999190500042536
Produttore:74000080002
EAN:8718472591835
74000080002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS08B-1 08B-1 GM (1/2 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catena08bldcl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000080002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS08B-1 08B-1 GM (1/2 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Catena08bldcl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio brunito
Peso9 g
Numero di sbalzi8,9
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiagiunto di collegamento con fermaglio a molla
Codice doganale73151900
3,37 IVA esclusa
/ Unità
4,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore