70150035008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA35-1 (3/8) ASA35-1 F3 (3/8 S) NEPTUNE
Catena ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS35 NEPTUNE 1 2POL (P=3/8'')
Rubix:999211012044937
Produttore:70150035008
EAN:8718472782325

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi neptun-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70150035008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA35-1 (3/8) ASA35-1 F3 (3/8 S) NEPTUNE
La catena ANSI N.E.P. è una catena Tsubaki ANSI sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli N.E.P. hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alle piogge acide e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi neptun-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | rivestimento speciale in due fasi su piastre di giunzione, boccole e perni; clip a molletta sus301; rulli neptune™ con rivestimento anti-corrosione |
| Peso | 6,3 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | catena a rulli anti-corrosione ansi n.e.p. (neptune®) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione