CATENE PHC 08B-1SS-O/L
SKF BS SS Maglia di collegamento offset Serie O/L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:PHC 08B-1SS-O/L
Rubix:999190200034748
EAN:7316573317661




Riepilogo info tecniche
| Catena | roller |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CATENE PHC 08B-1SS-O/L
Disponibile per la catena BS in fili singoli e multipli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | roller |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset |
| Codice doganale | 73151190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione