70235100004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NEPTUNE 1 OL (P=5/8'')
Rubix:999200400048094
Produttore:70235100004
EAN:8718472782943
70235100004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catena10b-1
Passo della catena15875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235100004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-1
Passo della catena15875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio (trattamento superficiale anticorrosione neptune)
Peso16 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia offset a passo singolo (ol)
€ 11,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione