0802000112 RS11SS 1 CL (P=9/64 ) (SC)
RS11-SS-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS11SS 1 CL SC
Rubix:999240801000299
Produttore:0802000112
EAN:8718472028355

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 3,7465 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0802000112 RS11SS 1 CL (P=9/64 ) (SC)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss-kette |
| Passo della catena | 3,7465 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | sus304 (fermi a molla sus301) |
| Peso | 1 g |
| Numero di sbalzi | 134 |
| Diametro rullo | 2,285 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento tipo clip (sc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione