0232062008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B NP 2 2POL (P=3/8)
RF06B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS a due passi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RF06B NP 2 2POL
Rubix:999200400048027
Produttore:0232062008
EAN:8718472017649

Documenti
Dettagli del prodotto : 0232062008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B NP 2 2POL (P=3/8)
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Peso | 16 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione