72790083012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS08B-3 TRIPLA 08B-3 GC (1/2 T) GT4 WINNER

RS08B-3 Tsubaki BS GT4 Maglia di collegamento Winner (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS08B 3 CL (P=1/2'') (CP)
Rubix:999200400048152
Produttore:72790083012
EAN:8718472230307
72790083012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS08B-3 TRIPLA 08B-3 GC (1/2 T) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catenabs/din gt4 winner
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790083012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS08B-3 TRIPLA 08B-3 GC (1/2 T) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Catenabs/din gt4 winner
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Materialelega d'acciaio speciale
Peso22 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiamaglia di collegamento a coppiglia
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione