0142100004 RS100HT 1 OL (P=1-1/4 ) (RP)

RS100HT 1 OL (P=1-1/4'') (RP)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS100HT 1 OL RP
Rubix:999240801000187
Produttore:0142100004
EAN:8718472009439
0142100004 RS100HT 1 OL (P=1-1/4  ) (RP)

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ht series
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0142100004 RS100HT 1 OL (P=1-1/4 ) (RP)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso. Le catene della serie HT offrono una resistenza alla trazione superiore (dal 10% al 20%) rispetto alle catene della serie ANSI G7, utilizzando perni e piastre di collegamento temprati a fondo della dimensione del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Le catene della serie HT offrono inoltre una maggiore resistenza agli urti e sono più adatte a velocità operative ridotte, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Catenaansi ht series
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso156 g
Numero di sbalzi96
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiamaglia di offset 1-passo (ol) con perno rivettato (rp)
28,25 IVA esclusa
/ Unità
34,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione