0804000352-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 1 CL (P=3/8)

RS35-NP-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS35NP 1 CL
Rubix:999211012044884
Produttore:0804000352
EAN:8718472029062
0804000352-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS35NP 1 CL (P=3/8)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi np chain
Passo della catena9,525 mm
Materialenichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0804000352-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 1 CL (P=3/8)


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Catenaansi np chain
Passo della catena9,525 mm
Materialenichelato
Peso4 g
Diametro rullo5,08 mm
Tipologiacatena a rulli
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,47 IVA esclusa
/ Unità
4,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione