0232080004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS08B-1 NP 08B-1 F1 (1/2 S) NICHELATA

RS08B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B NP 1 OL (P=1/2'')
Rubix:999200400048033
Produttore:0232080004
EAN:8718472017830
0232080004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS08B-1 NP 08B-1 F1 (1/2 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catena08bnpol
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232080004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS08B-1 NP 08B-1 F1 (1/2 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Catena08bnpol
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio placcato in nichel (bs np)
Peso10 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiacollegamento a un passo di offset (ol)
€ 5,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione