74000160002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS16B-1 16B-1 GM (1 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 CL (P=1'') (SC)
Rubix:999200400048243
Produttore:74000160002
EAN:8718472592313
74000160002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS16B-1 16B-1 GM (1 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catena16bldcl
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000160002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS16B-1 16B-1 GM (1 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Catena16bldcl
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio (senza lubrificazione)
Peso70 g
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacatena a rulli
Codice doganale73151900
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore