74000102008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F3 (5/8 D) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 2POL (P=5/8'')
Rubix:999200400048236
Produttore:74000102008
EAN:8718472592108
74000102008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F3 (5/8 D) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenabs lambda kette gekröpftes doppelglied (2pol)
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000102008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F3 (5/8 D) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs lambda kette gekröpftes doppelglied (2pol)
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Peso1850 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento catena bs lambda lube free (nsf h1), 2pol duplex
€ 39,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione