140-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA140-2 GC (1 3/4 D) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:140-27000208
Rubix:999200909004451




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 140 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140-27000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA140-2 GC (1 3/4 D) ALPHA
Maglia di giunzione a copiglia Sedis per catene ASA 140-2 (Alpha Premium). Passo 44,45 mm, profilo duplex, per giunto n.208.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 140 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione