60HR7000-CATENA RINFORZATA 12A-1 ASA60H-1 C (3/4 S) ALPHA
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA60H-1 C (3/4 S) ALPHA
Rubix:999220527021804
Produttore:A010698


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60HR7000-CATENA RINFORZATA 12A-1 ASA60H-1 C (3/4 S) ALPHA
Catena a rulli rinforzata Sedis ASA 60H-1 C ALPHA Premium (Simplex), passo 19,05 mm e rullo 11,91 mm. Progettata per alte prestazioni e lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1600 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,50 IVA esclusa
/ Metro
€ 38,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore