13NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS12B-1 F3 (3/4 S) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium a maglia doppia in acciaio inox per catena serie Europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:13NIN/221
Rubix:160000000477694
Produttore:13NIN7P05221




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13NIN9000221-FALSA 3 RULLI N.221 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS12B-1 F3 (3/4 S) ALPHA INOX
Collegamento BS alpha premium sedis a maglia doppia in acciaio inox per catena sedis serie BS Europea doppia 12B-1 in rif passo 19,05 mm 13nin/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione