313N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 12B-3 F1 (3/4 T) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:313N/216
Rubix:160000000477664
Produttore:313N7P05216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 313N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 12B-3 F1 (3/4 T) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo sedis alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 12B-3 tripla in rif passo 19,05 mm. 313n/216 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore