0231120004-FALSA 1 RULLO INOX RS12B-1 SS12B-1 F1 (3/4 S) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B-1 SS OL (P=3/4'')
Rubix:999191000001121
Produttore:0231120004
EAN:8718472016536



Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231120004-FALSA 1 RULLO INOX RS12B-1 SS12B-1 F1 (3/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Catena | 12b-1 |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 (equivalente sus304; clip a molla sus301) |
| Peso | 25 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | maglia offset a passo singolo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore