0802000252-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA25-1 SSASA25-1 GM (1/4 S) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS25SS 1 CL
Rubix:170000000396631
Produttore:0802000252
EAN:8718472028454



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss-kette (edelstahl) |
|---|---|
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0802000252-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA25-1 SSASA25-1 GM (1/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss-kette (edelstahl) |
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | sus304 (acciaio inossidabile) |
| Peso | 1 g |
| Diametro rullo | 3,3 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione ansi ss, linea singola (semplice) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione