70150035002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE ASA35-1 (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) NEPTUNE
Catena di fissaggio standard ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS35 NEPTUNE 1 CL (P=3/8'')
Rubix:999211012044935
Produttore:70150035002
EAN:8718472782288

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70150035002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE ASA35-1 (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) NEPTUNE
La catena ANSI N.E.P. è una catena Tsubaki ANSI sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli N.E.P. hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alle piogge acide e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio con rivestimento speciale a due strati su piastre, boccole e perni; presille sus301 |
| Peso | 4 g |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | catena anti-corrosione neptune™ (ansi) tipo n.e.p. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione