0120120008-FALSA 3RULLI ASA120-1 RIVETTATA (1-1/2) ASA120-1 F3 (1-1/2 S) G7

RS120-1 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS120 1 2POL (P=1-1/2'') (RP)
Rubix:999211012044739
Produttore:0120120008
EAN:8718472003871
0120120008-FALSA 3RULLI ASA120-1 RIVETTATA (1-1/2) ASA120-1 F3 (1-1/2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120120008-FALSA 3RULLI ASA120-1 RIVETTATA (1-1/2) ASA120-1 F3 (1-1/2 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Catenaansi g7
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio (trattato termicamente)
Peso490 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo22,23 mm
Tipologialink offset a due passi (2pol) - rp
€ 29,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione