MDJ.12B1SS / 875407 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS12B-1 GM (3/4 S) ML

Maglia in acciaio inossidabile Simplex BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.12B1SS
Rubix:999200100128384
Produttore:875407
EAN:3660338289934
MDJ.12B1SS / 875407 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS12B-1 GM (3/4 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena12b-1
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.12B1SS / 875407 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS12B-1 GM (3/4 S) ML


Tutti i componenti della catena mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. I giunti di collegamento consentono di unire, se necessario, sezioni di catena tagliate.
Maglia Simplex in acciaio inossidabile 12B1 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena12b-1
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiaconn link
€ 3,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore