72790323008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS32B 3 2POL (P=2) (RP)

RS32B-3 Tsubaki BS GT4 Winner collegamento a due passi offset

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS32B 3 2POL RP
Rubix:999200400048205
Produttore:72790323008
EAN:8718472232561
72790323008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS32B 3 2POL (P=2) (RP)
Riepilogo info tecniche
Catenabs gt 4 winner
Passo della catena50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790323008-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS32B 3 2POL (P=2) (RP)


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3057 g
Catenabs gt 4 winner
Passo della catena50,8 mm
Peso3057 g
Diametro rullo29,21 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
249,60 IVA esclusa
/ Unità
304,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione