MDJ.C20B3SPL / 884396 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 20B-3 GM (1 1/4 T) PD ML
Maglia BS per catena dal lato dritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.C20B3SPL
Rubix:999200200085991
Produttore:884396
EAN:3660338378232


Riepilogo info tecniche
| Catena | 20b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.C20B3SPL / 884396 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 20B-3 GM (1 1/4 T) PD ML
Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
20B3 Triplex Giunto di collegamento per catene a fianchi retti (tipo con perno cotter) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per l’uso con catena e corone dentate BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 20b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione