0232102008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS10B-2 NP DOPPIA RIVETTATA 10B-2 F3 (5/8 D) NICHELATA

RS10B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS a due passi con offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NP 2 2POL (P=5/8") (RP)
Rubix:999200400048050
Produttore:0232102008
EAN:8718472264852
0232102008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS10B-2 NP DOPPIA RIVETTATA 10B-2 F3 (5/8 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np chain
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232102008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS10B-2 NP DOPPIA RIVETTATA 10B-2 F3 (5/8 D) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Catenabs np chain
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio nichelato (np)
Peso62 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacollegamento a due passi con offset (2pol) per catena bs np
€ 17,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione